Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, ohne Öse aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100...
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikantschloss ...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Stilpoller Form eckig mit Halbkugelkopf Höhe x Breite x Tiefe 1160 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau feste ...
Stilpoller Form eckig mit Halbkugelkopf Höhe x Breite x Tiefe 1160 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau feste ...
Stilpoller Form eckig mit Halbkugelkopf Höhe x Breite x Tiefe 1160 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau heraus...