Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 11
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 11
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p403830
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34710551
EAN/GTIN:
     3245427101214
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407
  • Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit
  • Sehr gute Beweglichkeit und sehr guter Tragekomfort
  • Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C
  • Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
  • Länge: 240–280 mm
  • Farbe: schwarz-gelb
Material: 
Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil

Anwendungsbereiche: 
Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Schutz:
EN 388: 4.1.1.1 / EN 407: X.1.X.X.X.X
Materialverarbeitung:
gestrickt
Kontaktwärme:
Stufe 1
Größenspiegel:
7-11
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbe Material Handschuh:
gelb
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
Internetfarbe:
gelb
Stulpenform:
gerade
Anwendungsbereich:
ESD-Bereich
Stulpenart:
Strickbund
Hersteller:
MAPA
Passform:
einseitig tragbar
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung:
Nein
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004:
Nein
Größe:
11
Besonderheit Material:
silikonfrei
Griffprofil:
gekörnt
Länge:
240-280 mm
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Gefährdung:
mechanische Risiken
Länge bis:
280 mm
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Länge von:
240 mm
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4111
Material Beschichtung:
Nitril
Basis:
Handschuh
Farbe Beschichtung:
schwarz
Normen:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Nitril / Textil
Saison:
Winter
Ausführung:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
10
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,01*
6 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,36*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 4,91*
1
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 5,27*
3 Tage
100
10
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427101276
ab € 3,23*
Sonstiges
Mapa
710 9
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.