Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert, Nm min-max: 2 - 10 Nm, Toleranz: 6%, Vierkant massiv 10 mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     5417B-p1391982
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5108KV
EAN/GTIN:
     4000896235421
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Kalibrierbar
  • Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit
  • Möglichkeit der:
    • Demontage
    • Reparatur (im Bedarfsfall)
    • Montage
    • Justierung
    • Kalibrierung
  • Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im Hazet Service-Center
  • Geeignet für Prüfmittelüberwachung
  • Nachhaltig und umweltschonend
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Rechts- / Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant,
    dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
  • Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

Produkt-Designmerkmale

  • Schlankes Design unter strenger Einhaltung der erforderlichen Isolierfaktoren (Materialstärke / Überlappungen)
  • Geschmeidige Übergänge an Schalt- und Bewegungsteilen mit ergonomischem Griffdesign und klarer Kalibriernut
  • Einheitliche Optik auch bei Verwendung weiterer Bauteile (z.B. rote isolierte Steckschlüsseleinsätze)
  • Farblich ansprechende Gestaltung des Gehäuses und Kopfes mit Signalfarben Rot / Gelb
  • Griff-Farbe in Schwarz zur farblichen Abgrenzung und gegen zu schnelle optische Verschmutzung
  • Vermeidung von überstehenden, störenden Teilen (z.B. Umschalthebel)
ACHTUNG:
Reparaturen dürfen nur durch das Hazet Service-Center ausgeführt werden, da nachfolgend eine 10.000 V Stückprüfung nach IEC 60900 erfolgen muss
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Nm min-max: 2 – 10 Nm
  • Toleranz: 6 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.0 – 5.0 kg
  • Anzahl Zähne: 24 (Betätigungswinkel 15°)
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den Hazet Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Messbereich (max.):
10
Messbereich (min.):
2
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/8
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
Hazet
Gesamtlänge:
275
Antrieb:
Vierkant
Norm:
DIN EN ISO 6789
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Abtriebsgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: hazet drehmomentschlüssel 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Hazet, Drehmoment-Schlüssel,, schutzisoliert,, Nm, min-max:, 2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 272,21*
€ 315,27*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,04*
€ 317,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,56*
€ 322,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 280,01*
€ 324,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,70*
€ 340,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.