Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5108KV 3/8 Zoll 2-10 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-8000753531
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5108KV
EAN/GTIN:
     4000896235421
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
VDE isoliert gem. IEC 60900:2018 · automatisch auslösend · fühlbares und akustisches Auslösesignal · Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes · Rechts-/ Linksgang durch Umsteck-Vierkant · Auslösegenauigkeit vom eingestellten Skalenwert: ± 6 %DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Hexa-Drehpack· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
5108KV
Arbeitsbereich Nm:
2 - 10 Nm
Skalenteilung:
0,2 Nm
Länge:
275 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gesamtlänge:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: hazet drehmomentschlüssel 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 271,76*
€ 315,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,76*
€ 322,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,52*
€ 340,32*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 341,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,61*
€ 353,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,05*
€ 380,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.