Anwenderfreundliche Umschaltknarre – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert) Für den Linksanzug verw...
Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 5 - 50 Nm für Inspektion und Festziehen. Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen. Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätsk...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Blitzeinstellung d...
98 33 25 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durc...
- Mit Trennkupplung für Rechtsgang - Fest eingestelltes Drehmoment (±8% Toleranz) - Aus legiertem und gehärtetem Stahl - Außenvierkant mit blockierenden Kugeln und Zugstift - Rechts- und Linksgang ...
Ratschenmechanik, umschaltbar, 48 Zähne geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Sichtfenster für Drehmomentwert Genauigkeit: +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat Drehmom...
98 33 50 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durc...
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei...
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 60, 3/8" Vkt. nur Nm, 12-60 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit +-3...