Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel ∙ schutzisoliert 5108KV ∙ Drehmomentbereich min-max: 2 – 10 Nm ∙ Genauigkeit: 6% ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5108KV
5108KV
5109KV;5121KV;5108KV
5109KV;5121KV;5108KV
5108KV
Artikel-Nr.:
     C1156-5108KV
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5108KV
EAN/GTIN:
     4000896235421
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Kalibrierbar
  • Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit
  • Möglichkeit der:
    • Demontage
    • Reparatur (im Bedarfsfall)
    • Montage
    • Justierung
    • Kalibrierung
  • Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontag / Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center
  • Geeignet für Prüfmittelüberwachung
  • Nachhaltig und umweltschonend
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Rechts- / Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant,
    dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Genauigkeit
  • Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

Produkt-Designmerkmale

  • Schlankes Design unter strenger Einhaltung der erforderlichen Isolierfaktoren (Materialstärke / Überlappungen)
  • Geschmeidige Übergänge an Schalt- und Bewegungsteilen mit ergonomischem Griffdesign und klarer Kalibriernut
  • Einheitliche Optik auch bei Verwendung weiterer Bauteile (z.B. rote isolierte Steckschlüsseleinsätze)
  • Farblich ansprechende Gestaltung des Gehäuses und Kopfes mit Signalfarben Rot / Gelb
  • Griff in Schwarz zur farblichen Abgrenzung und gegen zu schnelle optische Verschmutzung
  • Vermeidung von überstehenden, störenden Teilen (z.B. Umschalthebel)
ACHTUNG:
Reparaturen dürfen nur durch das HAZET Service-Center ausgeführt werden, da nachfolgend eine 10.000 Volt Stückprüfung nach IEC 60900 erfolgen muss
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung
  • Drehmomentbereich min-max: 2 – 10 Nm
  • Genauigkeit: 6 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.0 – 5.0 kg
  • Anzahl Zähne: 24 (Betätigungswinkel 15°)
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
24 Zähne
Betätigungswinkel:
15 °
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmometer | Drehmomentschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Drehmomend | Vde | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 2-10 Nm
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Elektriker-Werkzeug | Schutzisoliertes Werkzeug | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Drehmometer | Drehmomentschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Drehmomend | Vde | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 2-10 Nm | 5108KV
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
295120 Drehmomentschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 5000 KV Drehmomentschlüssel ∙ 2 – 120 Nm ∙ schutzisoliert ∙ Genauigkeit ± 4/6 %
Produktgruppe:
5000KV
Länge:
275 mm
Abmessungen / Länge:
275 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1 | IEC 60900:2018
Abtrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
Produktempfehlung:
1816VDE-22 | 804VDE/14 | 0-20/14 | 5108-3CT | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
10 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
2 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.2 Nm
Genauigkeit:
6 %
Betätigungskraft min. kg:
1.0 kg
Betätigungskraft max. kg:
5.0 kg
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Haustechnik | Online | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
1.48 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
7.38 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: hazet drehmomentschlüssel 2-10nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.