Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1225003 Herst.-Nr.: 3300960 EAN/GTIN: 4060833009607 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 12 | Hersteller: | Gedore | Material: | Stahl | Ausführung: | Doppelmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Gedore, DoppelmaulschlüsselSatz, SW6-32, mm, 12-tlg. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 32,02* | € 39,13* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,47* | € 39,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,91* | € 39,88* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,87* | € 40,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,21* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|