Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-64938 Herst.-Nr.: 30383410 EAN/GTIN: 3245423834109 |
| |
|
| | |
| MAPA Nitrilhandschuh Titan 383
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Geeignet für leichte mechanische Arbeiten
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle
- Ergonomische Passform
- Elastischer Strickbund für festen Sitz
- Komplett beschichtet
- Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Länge: 260–290 mm
- Stärke: 0,8 mm
- Farbe: gelb
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Anwendungsbereiche: Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 0,8 mm | Besonderheit Material: | fettbeständig | Griffprofil: | glatt | Farbe: | gelb | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Verarbeitung Innenmaterial: | Textilfutter | Gefährdung: | mechanische Risiken | Länge bis: | 290 mm | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3111 | Länge von: | 260 mm | Basis: | Handschuh | Material Beschichtung: | Nitril | Branche: | universelle Branche | Farbe Beschichtung: | gelb | Kategorie: | Kat. II | Beschichtungsart: | vollbeschichtet | Schutz: | EN 388: 3.1.1.1.X | Material Innenfutter: | Baumwolle (CO) | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Größenspiegel: | 7-10 | Internetfarbe: | gelb | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Innenverarbeitung: | velourisiert | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Farbe Material Handschuh: | gelb | Stulpenart: | Strickbund | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Passform: | einseitig tragbar | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Material Handschuh: | Nitril | Normen: | EN 388 | Variante: | mit Nitrilbeschichtung | Länge: | 290 mm | Schutzklasse: | 2 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | MAPA | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh strickbund gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh "Dexilite 383",Gr. 10,gelb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 3,90* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,08* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,24* | € 4,29* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,5148* | € 4,4748* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,55* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|