Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, rot
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, rot
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, rot
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, rot
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, rot
Artikel-Nr.:
     5417B-335486
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     4017765038007
EAN/GTIN:
     4017765038007
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm EuroGuard 4

Ausführung:
  • Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
  • Modernes Design
  • Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
  • Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
  • Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
  • Gerade Helmform
  • Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
  • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • Öko-Lederschweißband serienmäßig
  • 30-mm-Steckschlitz
  • Kinnriemenhalterung
  • Kopfweite: 53–61 cm
  • Zulassung/Norm: Nach EN 397
  • Zusatzprüfung: Kälteprüfung bis –20 °C
Material: 
Thermoplast,
High-Density-Polyethylene (HDPE)

Anwendungsbereiche: 
Baugewerbe
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Schuberth
Farbe:
rot
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Kopfweite:
53-61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,19*
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,85*
3 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,28*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 17,01*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,24*
Zubehör
3M
7000039617
ab € 15,41*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,23*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.