| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-334817 Herst.-Nr.: 0076490499310 EAN/GTIN: 0076490499310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-600
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Gauge: 15
- Länge: 210–260 mm
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutz: | EN 388: 3.1.2.1 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Farbe Material Handschuh: | weiß | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Internetfarbe: | weiß | Stulpenform: | gerade | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Stulpenart: | Strickbund | Passform: | einseitig tragbar | Strickart: | Feinstrick | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Gauge: | 15 | Besonderheit Material: | abriebfest | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Gefährdung: | Abrieb | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3131 | Farbe Beschichtung: | weiß | Farbbesonderheit: | ohne | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Farbmuster: | ohne | Branche: | Maschinenbau | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Zusätzliche Schutzfunktion: | ohne | Materialverarbeitung: | gestrickt | Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 6-11 | Normen: | EN 388 | Variante: | mit PU-Beschichtung | Länge: | 210-260 mm | Material: | PU / Textil | Hersteller: | Ansell | Farbe: | weiß | Größe: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schutzhandschuh HyFlex 11-600, Gr. 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,83* | € 2,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,83* | € 2,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,85* | € 2,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,02* | € 2,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|