Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 10
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 10
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 10
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-324992
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0876-10H
EAN/GTIN:
     4025888188677
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Elysee Montagehandschuh Rigger

Ausführung:
  • weiche, großflächige Synthetiklederverstärkung in der Innenhand
  • hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
  • sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
  • komplett gefüttert
  • Norm: EN 388
  • Farbe: schwarz/grau
Material:
Kunstleder
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbe:
schwarz-grau
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Schnittfestigkeit:
2
Beschichtung:
Nein
Reißfestigkeit:
2
Normen:
EN 388
Variante:
komplett gefüttert
Schutz:
EN 388: 2.1.3.1.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Material:
Leder
Hersteller:
Elysee
Größe:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,3604*
€ 484,6302*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 447,00*
€ 558,8802*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 558,8802*
€ 665,06744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,96*
€ 636,6024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 513,09*
€ 610,5771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,6902*
€ 591,06134
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 481,6902*
€ 573,21134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 480,39*
€ 571,6641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,00*
€ 531,93
pro Packung
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 7,45* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.