Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIGGER, Mechanicals-Handschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RIGGER, Mechanicals-Handschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 10
RIGGER, Mechanicals-Handschuh, HiTech-Synthetik-Leder, Spandex, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1955-2000062275
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0876_10 H
EAN/GTIN:
     4025888188677
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Elysee RIGGER, Mechanicals-Handschuh

Material: HiTech-Synthetik-Leder / Spandex
Farbe: Schwarz/Grau
hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
weiche, großflächige Kunstlederverstärkung in der Innenhand
sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
komplett gefüttert
paarweise im Blister verpackt
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0876_10 H
Werksnummer:
0876-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
60
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 300 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 532,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.