Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar Soft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Artikel-Nr.:
     5417B-191044
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
rutschfähig
Größe:
Einheitsgröße
Form:
abgerundet
Eigenname Material:
Kevlar®
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
waschbar
Branche:
Messebau
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Knieschoner
Hersteller:
Kneetek
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 5,50*
ab € 39,36*
€ 50,61*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 39,45*
€ 50,88*
3 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 39,37*
€ 50,93*
2 Tage
90
2
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 52,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,38*
€ 53,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.