Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 10
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 10
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-184740
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0874-10H
EAN/GTIN:
     4025888188578
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Elysee Handschuh Carpenter 0874

Ausführung:
  • Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen, optimal für Arbeiten mit Fingerfertigkeit
  • robuste Synthetiklederverstärkung in den Belastungszonen
  • hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
  • gepolsterte Verstärkungen in der Handinnenfläche
  • sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
  • Knöchelschutz aus flexiblem Polycholopren
Material:
Kunstleder, Polycholopren
Weitere Informationen:
Größenspiegel:
7-11
Kategorie:
Kat. II
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Schutz:
EN 388:3.1.2.2.X
Material Verstärkung:
Synthetikleder
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Verstärkung:
Innenhand
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Internetfarbe:
schwarz
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Stulpenform:
gerade
Stulpenart:
Klettverschluss
Ausstattung:
Dämpfungseinlage
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Kunstleder
Handschuhform:
2-Finger-Handschuh
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Farbe:
schwarz
Gefährdung:
elektrostatische Entladung
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2121
Protektoren:
Knöchel
Basis:
Handschuh
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung:
Nein
Branche:
universelle Branche
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004:
Nein
Zusätzliche Schutzfunktion:
Knöchelschutz
Normen:
EN 388
Schutzklasse:
2
Material:
Leder / Neopren
Hersteller:
Elysee
Größe:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
300
60
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,60*
Lager 5417
60
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 14,46*
5 Tage
20
1
€ 6,00*
ab € 12,24*
€ 17,33*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 867,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.