Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.
Wera 967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser, 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-184168
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     184168
EAN/GTIN:
     4013288104953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
  • Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben
  • Mit Haltefunktion für Innen TORX Schrauben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX Schrauben.
Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
Ein extra langer Schenkel.
Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
mit Haltefunktion
Abtriebsgröße:
T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
Anzahl der Teile:
9
Länge:
139
Teilebezeichnung:
967 L/9 TX HF
Anwendung:
Torx
Inhalt ca.:
T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
TORX
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 19,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 20,11*
5 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 15,86*
€ 20,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 20,41*
6 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 16,46*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022181001
ab € 12,03*
Ähnlich
Wera
05024179001
ab € 15,97*
Ähnlich
Wera
05073593001
ab € 17,81*
Ähnlich
Wera
05022086001
ab € 8,30*
Ähnlich
Wera
05073599001
ab € 21,06*
Ähnlich
RS Pro
1923725
ab € 27,58*
Ähnlich
RS Pro
6685770
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.