Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51089780 Herst.-Nr.: 400725 EAN/GTIN: 4006226034610 |
| |
|
| | |
| Der Sitz-Klassiker für Büro, zu Hause und unterwegs. Produktdetails: weiches Material - effektive Entlastungszone - ergonomisch geformt - anpassungsfähig - fördert das Gleichgewicht - stärkt die Rückenmuskulatur - unterstützt die aufrechte Haltung - gleichmäßige Druckverteilung. Technische Daten: Maße ca. 36 x 37 cm - Gewicht 1.100 g - Belastbarkeit ca. 150 kg - 30 Jahre Herstellergarantie - VE 1 Stück. Abmessung: 404x367x77mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, keilkissen togu, keil sitzkissen, keilkissen anthrazit, Fitness und Massage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,90* | € 58,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 47,04* | € 61,40* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 55,05* | € 71,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,35* | € 94,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|