Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Comfort Schwarz Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Comfort Schwarz Sitzkissen
TOGU Dynair Comfort Schwarz Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31062678
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400720.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Was ist das Dynair Comfort Keil-Ballkissen? Das neue Dynair Comfort Keil-Ballkissen - made in Germany - ist ein ergonomisch geformtes und luftgefülltes Sitzkissen für aktives und bewegtes Sitzen. Mit der effektiven Entlastungszone ist es ideal für längeres Sitzen, z. B. im Büro, geeignet und die perfekte Kombination aus dem original Ballkissen und Keilkissen in einem Produkt. Das neu entwickelte Material Ruton ist komfortabler, geruchsneutral und sehr belastbar (bis ca. 200kg). Das Produkt ist latexfrei, enthält keine verbotenen Phthalate und wird am eigenen Standort in Prien am Chiemsee (Deutschland) von TOGU, dem Erfinder des Ballkissens, hergestellt. Für das Dynair Keil-Ballkissen gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie. Wie funktioniert und wirkt es? Die perfekte Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Ballkissen gibt Ihnen ein angenehmes und sicheres Sitzgefühl mit Balance-Effekt und ermöglicht bewegtes Sitzen auch über einen längeren Zeitraum. Durch die Luftfüllung entstehen viele kleine, feine Bewegungen, die sich durch ständiges Ausgleichen auf die Rückenmuskulatur und die Wirbelsäule übertragen. Ihre Rückenmuskeln werden so während des Sitzens aktiviert und Rückenbeschwerden und -schmerzen können gelindert werden. Der Rücken wird wirksam und einfach entlastet. Die Bandscheiben werden sanft in Schwung gehalten und die Haltung kann beim Sitzen ständig variiert werden. Die Konzentration und Aufmerksamkeit, beispielsweise an einem anstrengenden und langen Arbeits- oder Schultag, kann länger aufrecht erhalten werden. Die verbesserte Druckverteilung durch neu integrierte effektive Entlastungszone sorgt für eine venenoptimierte Unterstützung während des Sitzens. Beidseitig verwendbar sorgt die sanft genoppte Seite für eine bessere Luftzirkulation. Eine Pumpe zur individuellen Luftregulierung liegt bei. Dr. med. Gerrit Sommer, Allgemein- und Sportmediziner / Chirotherapie / Naturheilkunde / Mannschaftsarzt der Deutschen Snowboard-Nationalmannschaft: „Durch die funktionelle Form und die dynamische Anpassung können die Dynair Keil-Ballkissen durch bewegtes und aktives Sitzen Rückenbeschwerden vorbeugen. Durch das bewegte Sitzen werden rumpfstabilisierende Muskeln aktiviert, das Gleichgewicht geschult und statische Fehlhaltungen beim Sitzen vermieden.“
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Form
Banane
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Schaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.