Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Klebesockel MB3A-N66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-78111
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28320
EAN/GTIN:
     5022660311680
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
HellermannTyton Klebesockel MB3A-N66-BK-C1 Länge 19mm, Breite 19mm, Höhe 3,8mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 4,1mm, Befestigungsart kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch 3,1mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Farbe schwarz, Selbstklebende Befestigungssockel zur Kabelbinderaufnahme.

Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird.

Sie ermöglichen das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen.

Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2073*
€ 0,2834*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2354*
€ 0,3154*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,357*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3429*
€ 0,4529*
Lager 5382
215
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
111-01625
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.