Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Artikel-Nr.:
     3461-40084277
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28349
EAN/GTIN:
     5022660311727
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Selbstklebender Befestigungssockel
  • Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
  • Größtmögliche Klebefläche
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
19.0 mm
Breite:
19.0 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 60 °C
Farbe:
weiß
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2354*
€ 0,3054*
8 Tage
1100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2355*
€ 0,3055*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3091*
3 Tage
9207
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,33*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2703*
€ 0,3503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
Zubehör
VR-Technics
220130
ab € 0,036*
Zubehör
WKK
110194971
ab € 0,0531*
Zubehör
WKK
11074971
ab € 0,0265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.