Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel MB3A-N66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     3517I-45972741
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28320
EAN/GTIN:
     5022660311680
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Klebesockel MB3A-N66-BK-C1

Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
3,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2073*
€ 0,2834*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2354*
€ 0,3154*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3429*
€ 0,4529*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,34768*
€ 0,45768*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3503*
€ 0,4603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3429*
€ 0,40805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
111-01625
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.