Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Obstbaumleiter m.Stützen 12 Sprossen 6612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649665
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6612
EAN/GTIN:
     4039665001776
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Obstbaumleiter
Geis&Knoblauch Obstbaumleiter m.Stützen 12 Sprossen 6612 Ausführung Anlegeleiter, Werkstoff Aluminium, Länge 3,52m, Anzahl der Sprossen 12, Anzahl der Elemente 1, Obstbaumleiter aus Aluminium mit 12 Sprossen, Länge 3,52 m, gefertigt nach DIN 68363, Leiter frei stehend verwendbar, 2 Stützen aus Aluminiumrohr, ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette, auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden, Sprossen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt, Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen, maximale Belastung 100 kg, Breite: 35 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade Leiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.52 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Obstleiter, alu-leiter 3,50m, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, Aluleiter, Gartenleiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steigeleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,05*
€ 414,57*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 391,46*
€ 467,04*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,04*
€ 555,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,22*
€ 539,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,69*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 176,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,79*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,29*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,75*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 473,04*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,85*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,76*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 470,71*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 255,73*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 322,29*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 404,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.