Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Maschinentritt starr, 5 Stufen 46205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Maschinentritt
Aluminium Maschinentritt
Artikel-Nr.:
     3518I-66230348
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46205
EAN/GTIN:
     4039665017760
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Aluminium Maschinentritt starr, 5 Stufen 46205

Aluminium Maschinentritt mit 5 Stufen, Standhöhe 99 cm, Stufen 200 mm tief, 350 mm x 577 mm große versteifte Standplatte, hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0,99 m
Klappbar:
nein
Anzahl der Stufen:
5
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
13,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, arbeitsplattform 5 stufen, Stehleiter, Steigeleiter, Tritt, Trittleiter, Montagetreppe, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 540,53*
€ 636,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,04*
€ 637,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,78*
€ 750,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,69*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 176,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,79*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,29*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,75*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,85*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,76*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 470,71*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 255,73*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 285,05*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 322,29*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 404,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.