Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock 6019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-16294579
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6019
EAN/GTIN:
     4039665001042
Suchbegriffe:
Bock
Klappbock

Arbeitsbock 6019

Aluminium Arbeitsbock, klappbar mit 2 x 2 Sprossen, belastbar bis 300 kg, Höhe 0,80 m, Breite 0,70 m, Aussteifungsstreben rasten automatisch ein und müssen aktiv entriegelt werden, versehentliches Zusammenklappen der Böcke dadurch unmöglich, auch zum Einlegen von Bohlen geeignet und somit als Kleingerüst verwendbar, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt, dadurch leicht auswechselbar Holm-Sprossen Verbindung durchgesteckt und verbördelt, Holmgröße 60 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
700 mm
Höhe:
800 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Geeignet für Rohre:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 110,85*
€ 145,63*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 135,43*
€ 170,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 195,77*
€ 237,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,69*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 176,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,79*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,29*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,75*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 473,04*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,76*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 470,71*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 255,73*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 285,05*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 322,29*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 404,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.