Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Alu-Ausziehdiele 30190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14718
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     30190
EAN/GTIN:
     4039665002698
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 4m
Geis&Knoblauch Alu-Ausziehdiele 30190 Werkstoff Aluminium, Länge 4m, Anzahl der Sprossen 1,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4 m
Anzahl der Sprossen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steigeleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,71*
€ 585,83*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,37*
€ 766,02*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,02*
€ 911,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,03*
€ 908,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,32*
€ 848,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,69*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 176,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,79*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,29*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,75*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 473,04*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,85*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,76*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 255,73*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 285,05*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 322,29*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 404,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.