Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Maschinentritt starr, 2 Stufen 46202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Maschinentritt
Aluminium Maschinentritt
Artikel-Nr.:
     3518I-36230345
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46202
EAN/GTIN:
     4039665017746
Suchbegriffe:
Stehleiter
Steigeleiter
Tritt
Trittleiter

Aluminium Maschinentritt starr, 2 Stufen 46202

Aluminium Maschinentritt mit 2 Stufen, Standhöhe 40 cm, Stufen 200 mm tief, 350 mm x 577 mm große versteifte Standplatte, hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0,4 m
Klappbar:
nein
Anzahl der Stufen:
2
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
5,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Montagetreppe, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 271,42*
€ 330,60*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,79*
€ 333,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,69*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 176,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,29*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,75*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 473,04*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,85*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,76*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 470,71*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 255,73*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 285,05*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 322,29*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 404,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.