Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-47713 Herst.-Nr.: 140237 EAN/GTIN: 4021103402375 |
| |
|
| | |
| Cimco VDE Elektro-Schutzhandschu h Grösse 09 14 0237 Werkstoff Latex, Farbe rot, Lange Ausführung, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Handschuhgröße 9, Farbvariante rot, Isoliert, Stärke 0,5mm, Ausführung Fingerhandschuh, Art der Schließung Überziehen, Detailausführung der Stulpe Unterarmlange Stulpe, Werkstoffgüte Latex, Beschichtung sonstige, Lieferform Paarweise, Griffausführung sonstige, Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 500 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Latex | Farbe: | rot | Lange Ausführung: | Ja | Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: | Ja | Störlichtbogengeprüft: | Nein | Handschuhgröße: | 9 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, elektroschutzhandschuhe größe 9, bsd schutzhandschuh, cimco arbeitshandschuh, Fingerhandschuh, Handschuh, Handschuhe, PSA, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,61* | € 67,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,58* | € 68,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,54* | € 72,41* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,13* | € 81,42* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 69,72* | € 87,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|