Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Entladungslampe G8.5 CDM-TC Elite 70W/930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-364074
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91153400
EAN/GTIN:
     8727900911534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
Philips Lampen Entladungslampe G8.5 CDM-TC Elite 70W/930 Lampenleistung 73W, Lampenspannung 80 ...

90V, Lichtstrom 7700lm, Sockel G8,5, UV-Schutz, Farbwiedergabestufe 90-100 (Klasse 1A), Farbtemperatur 3000K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lampenlichtausbeute 105lm/W, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial Keramik, Brennstellung beliebig, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 82mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe ohne, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A+, Mittlere Nennlebensdauer 15000h, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 80kWh, Präsentieren Sie Ihre Waren im besten Licht MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen.

Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
73 W
Lampenspannung:
80 V | 90 V
Lichtstrom:
7700 lm
Sockel:
G8,5
UV-Schutz:
Ja
Farbwiedergabestufe:
90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Ausführung:
klar
Beschichtet:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel G8.5, Sockel G8.5, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, leuchtmittel g8 5, Entladungslampe, HIT-Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, MASTER Colour CDM, Metalldampflampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,85*
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 17,63*
€ 24,05*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 26,08*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 31,38*
Lager 5382
57
1
€ 5,80*
ab € 28,96*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20163200
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 16,46*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 16,73*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,49*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.