Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-27251 Herst.-Nr.: 91153400 EAN/GTIN: 8727900911534 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC Elite - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 73.2W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 82mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 80-90V, Lichtfarbe: 930, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lichtstrom: 7800lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 107lm/W EAN/GTIN: 8727900911534 GPC/12NC: 928189505131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 84 V | Leistung: | 73.2 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 7800 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,58* | € 24,05* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,07* | € 24,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,18* | € 26,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,00* | € 31,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,57* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|