Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schlauchverschraubung Pg13 LKI-P 5020.010.013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-34833
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010013
EAN/GTIN:
     4025113146595
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
kabelverschraubung
Flexa Schlauchverschraubung Pg13 LKI-P 5020.010.013 Nenndurchmesser 19mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Schutzart (IP) IP54, Ausführung gerade, Drehbares Gewinde, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeanschlussgröße PG13,5, Gewindelänge 10mm, Einteilig, Werkstoff der Verschraubung Polypropylen, Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 13mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 26,5mm, Gesamthöhe 26,5mm, Gesamtlänge 42mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Einteilige Kunststoff-Schlauch-Verschraubung mit integrierter Innentülle und drehbarem Anschlussgewinde PG nach DIN 40430.\nGeeignet für Schlauchtypen AIRflex-KUW-PVC-AS, AIRflex-K, AIRflex-GRS, AIRflex-KUW-PU-AS

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
26.5 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg13,5, Anschlussverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schlauchverschraubungsverbinder, Schutzschlauchverschraubung, Verbinder, Verbindungssatz, Verschraubung, Verschraubungssatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,87*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2354*
€ 3,8754*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 3,95*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,353*
€ 3,983*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,54*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 15,41*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,71*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.