Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø36mm PG29 Polypropylen (PP) 1Zoll IP54 Gew gr LKI-P,AD36-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131J26
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010029
EAN/GTIN:
     4025113146625
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
geradverschraubung 1"
flexa schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø36mm PG29 Polypropylen (PP) 1Zoll IP54 Gew gr LKI-P,AD36-PG29
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
50 mm mm
Gesamtlänge:
59 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3753*
€ 10,1953*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 10,44*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,6276*
€ 10,4876*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,4593*
€ 11,3893*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,27848*
€ 12,37848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,37848*
€ 14,73039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27848*
€ 12,23139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 309,462* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,60*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 15,38*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.