Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø10mm PG7 Polypropylen (PP) 14Zoll IP54 Gew LKI-P,AD10-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø10mm PG7 Polypropylen (PP) 14Zoll IP54 Gew
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø10mm PG7 Polypropylen (PP) 14Zoll IP54 Gew
Artikel-Nr.:
     262-B131J20
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010007
EAN/GTIN:
     4025113146564
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø10mm PG7 Polypropylen (PP) 14Zoll IP54 Gew LKI-P,AD10-PG7
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
17.5 mm mm
Gesamtlänge:
38 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7303*
€ 2,1903*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,7823*
€ 2,2523*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9539*
€ 2,4639*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,12289*
€ 2,68289*
3 Tage
51
1
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,68289*
€ 3,19264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55289*
€ 3,03794
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12289*
€ 2,52624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,1445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,60*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 15,38*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.