Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136353 Herst.-Nr.: LKI-P13AD19 EAN/GTIN: 4025113146595 |
| |
|
| | |
| Kunststoffverschraubung gerade LKI-P, IP 54 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS einteilig, integrierte Innentülle, PG Außengewinde, drehbar Material: schlagfester Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: rationelle Schlauchmontage / einteiliger Verschraubungskörper / Schlauchausdrehschutz / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 42 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: true, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 15 mm, Gesamthöhe: 26,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: true, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 19 mm, Nenndurchmesser: 19 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: PG13,5, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LKI-P13AD19 | Ident Code: | 15020010013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 3,88* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,2454* | € 3,8854* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 3,97* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,343* | € 3,993* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 3,65* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|