Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020010021 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020010021 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010021 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99201051
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, PG Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19.5 mm
Breite
39 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1720 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,8982*
€ 7,01886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5382*
€ 6,59046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,60*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 15,38*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.