Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020010048 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020010048 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010048 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99200462
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, PG Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG48
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Breite
71.5 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
5800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,775*
€ 25,91225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,815*
€ 24,76985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,60*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.