Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,50m Größe 5-8 1155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-301380
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1155
EAN/GTIN:
     4039665000229
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
Geis&Knoblauch Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,50m Größe 5-8 1155 Werkstoff Holz, Länge 1,25m, Anzahl der Sprossen 0, Holz Verlängerungsschenkel für Iller-Leiter Holzleitern mit 56 mm Holmgröße zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen.

Ausschließlich mit Iller-Leiter Holzleitern zu verwenden, bedienerfreundlicher Klemmbeschlag, Länge 1,5 m

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Länge:
1.25 m
Anzahl der Sprossen:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ausziehbeine, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steigeleiter, Trittleiter, Verlängerung, Verlängerungsfüße, Verlängerungsschenkel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 64,57*
€ 83,52*
€ 5,46*
ab € 64,58*
€ 83,53*
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 85,11*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,21*
€ 118,46*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,52*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 113,49*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 135,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 153,47*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,88*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 257,27*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 254,07*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 210,12*
Ähnlich
Iller Leiter
16110
ab € 248,48*
Ähnlich
Iller Leiter
1110
ab € 201,86*
Ähnlich
Iller Leiter
1109
ab € 193,00*
Ähnlich
Iller Leiter
16510
ab € 152,41*
Ähnlich
Iller Leiter
16512
ab € 166,54*
Ähnlich
Iller Leiter
16514
ab € 182,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.