Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Verbundanlegeleiter 10 Sprossen 16510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649092
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     16510
EAN/GTIN:
     4039665002308
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Holz-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Geis&Knoblauch Verbundanlegeleiter 10 Sprossen 16510 Ausführung Anlegeleiter, Werkstoff Holz, Länge 2,93m, Anzahl der Sprossen 10, Anzahl der Elemente 1, Verbundanlegeleiter aus Holz und Alu mit 10 Sprossen, Länge 2,93 m, Bauleiter für gehobene Ansprüche, 30 mm breite und waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand, Holme aus 8-fach verleimtem Schichtolz, Breite 41 cm, Holmgröße 66 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade Leiter
Werkstoff:
Holz
Länge:
2.93 m
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sprossen-anlegeleiter 10 sprossen, sprossen anlegeleiter, geis&knoblauch sprossenanlegeleiter, Anlegeleiter, Holzleiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steigeleiter, Trittleiter, Verbundleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 153,33*
€ 190,19*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 153,10*
€ 193,49*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,30*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,29*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,62*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 256,98*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,84*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,26*
Zubehör
Iller Leiter
1140
ab € 23,11*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 68,24*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 58,43*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 60,36*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 66,25*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 16,12*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 17,36*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,08*
Zubehör
Iller Leiter
1551
ab € 34,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.