Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 4p. 250A BG2 NZMB2-4-A250/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-284776
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265856
EAN/GTIN:
     4015082658564
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton (Moeller) Leistungsschalter 4p.

250A BG2 NZMB2-4-A250/160 Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 25kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 200 ...

250A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1500 ...

2500A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Einstellbereich Überlastauslöser:
200 A | 250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A | 2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, trennschalter eaton 4 polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, NZM2, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,88*
€ 960,93*
Frei Haus
ab € 892,99*
€ 989,34*
Frei Haus
ab € 927,44*
€ 1.032,10*
€ 5,95*
ab € 934,97*
€ 1.038,77*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,79*
€ 1.116,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,80*
€ 1.328,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,31*
€ 1.317,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,89*
€ 1.269,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,41*
€ 1.236,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,79*
€ 1.195,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,92*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,90*
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,71*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,29*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,59*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,67*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,83*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,75*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 373,92*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,08*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,78*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,61*
Zubehör
Eaton
259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC
ab € 97,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.