Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Außeneck rws A4040.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-238652
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     A4040.3
EAN/GTIN:
     4011126346879
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Kleinhuis Außeneck rws A4040.3 Höhe 40mm, Breite 40mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Befestigungsart aufrastbar,

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, HKL, Kanalecke, Kanaleckstück, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Leitungsführungskanal-Außeneck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,4214*
€ 9,3314*
€ 3,90*
ab € 7,26*
€ 10,53*
Lager 5382
27
€ 5,80*
ab € 8,16*
€ 11,82*
€ 5,95*
ab € 8,22694*
€ 11,91694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,64343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.