Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x38mm 90° rws RAL9010 HFT Kst A4040.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x38mm 90° rws RAL9010 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x38mm 90° rws RAL9010 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C148B38
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126346879
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x38mm 90° rws RAL9010 HFT Kst A4040.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
38 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,4214*
€ 9,3314*
€ 3,90*
ab € 7,26*
€ 10,53*
3 Tage
27
€ 5,80*
ab € 8,16*
€ 11,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,22694*
€ 11,91694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91694*
€ 14,18116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66694*
€ 13,88366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96694*
€ 13,05066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59694*
€ 12,61036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13694*
€ 12,06296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22694*
€ 9,79006
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,64343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7544*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.