Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLink Deutschland Wireless N Open Source Repeater DAP-1360/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210759
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360/E
EAN/GTIN:
     0790069323058
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
DLink Deutschland Wireless N Open Source Repeater DAP-1360/E Ethernet, Max.

Übertragungsrate 300Mbps, Funkprotokoll sonstige, Verschlüsselung WEP, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 1, Anschluss für externe Antenne, Bridgefunktion, Repeaterfunktion, Wireless N Access Point & Range Extender, unterstützt 7 Betriebsarten: Access Point, AP-Client, Wireless Bridge, Bridge with AP, Wireless-Repeater, WISP Client-Router, WISP Repeater, ausgestattet mit einem 10/100Mbit/s Fast Ethernet Port, offen gelegter Linux -Quellcode (Download), Umfangreiche Sicherheitsfunktionen, WMM (Wi-Fi Multimedia), 18 sprachiger Konfigurationsassistent, unterstützt WPS (WiFi Protected Setup), Energiesparfunktion (WLAN zeitlich steuerbar)

Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Max. Übertragungsrate:
300 Mbps
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,54*
€ 31,19*
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 31,54*
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 31,54*
€ 6,78*
ab € 25,62*
€ 32,48*
Lager 5382
18
€ 5,80*
ab € 28,72*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 233,06*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 414,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.