Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Wireless AX3600 Cloud Managed Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBA-X2830P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBA-X2830P
EAN/GTIN:
     0790069454523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Cloud-verwaltete Access Point DBA-X2830P Nuclias AX3600 Wi-Fi 6 bietet SMB, Einzelhandel, Gastgewerbe, Campus sowie Managed Service Providern Wi-Fi-Technologie der nächsten Generation. Durch die Kombination von Highspeed-802.11ax-WLAN mit Dualband-Technologie und 2,5-G-Ethernet bietet blitzschnellen Zugriff auf bandbreitenintensive Anwendungen wie Daten-, Sprach- und Video-Streaming, selbst in stark überlasteten Umgebungen. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n/ac Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 3600 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x integrierte, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port 1 x 10/100/1000/2500BASE-T Port MIMO: 4x4 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
224.5 mm
Breite:
223.9 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
3600 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Farbe:
sonstige
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: access point, Wireless AX, Cloud Managed Access Point, 5Ghz, PoE, Nuclias, WiFi 6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 476,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
€ 49,87*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y1-LIC
€ 66,67*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y3-LIC
€ 162,32*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
€ 297,12*
Zubehör
D-Link
DBA-2820P
€ 406,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.