Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater - Drahtlose Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater - Drahtlose Basisstation
D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater - Drahtlose Basisstation
D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater - Drahtlose Basisstation
D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater - Drahtlose Basisstation
D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Repeater - Drahtlose Basisstation
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1812
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360/E
EAN/GTIN:
     790069323058
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

7 Betriebsmodi (u.a. AP, Repeater, Client) - Abnehmbare Antennen - Open Source - WPA2 Verschlüsselung

Dieser leistungsstarke Wireless N Open Source Repeater unterstützt den Wireless LAN Standard IEEE 802.11n.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zur 300Mbit/s verbindet der DAP-1360 PCs und Laptops zuverlässig mit dem kabelgebundenen Netzwerk.

Produkt Highlights:
  • Datenübertragung von bis zu 300 Mbit/s und besonders großer Reichweite
  • 7 verschiedene Arbeitsmodi
  • Open Source Quellcode zum Download
  • Umfassende Sicherheitsfeatures
  • Reduzierter Stromverbrauch durch WLAN Zeitschaltfunktion
  • 2 abnehmbare Antennen
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Wireless LAN
Produkttyp:
Wireless LAN
Farbe:
diverse
IEEE Standard:
802.11 n/g/b
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
30 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
0.23 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.588 kg
Bruttogewicht:
0,588
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link repeater, wlan repeater, Wireless, wlanaccesspoint, Netzwerk, Wireless LAN, Laptop, WLANBasisstation, wlanbridge, 300Mbit/s, IEEE 802.11n, WirelessAccessPoint
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,49*
€ 32,01*
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 32,24*
€ 6,78*
ab € 25,44*
€ 33,15*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 33,21*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,92*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,75*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 233,20*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 413,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.