Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link WLAN Repeater DAP-1360 300MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42039
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360
EAN/GTIN:
     0790069323058
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser leistungsstarke Wireless N Open Source Repeater unterstützt den Wireless LAN Standard IEEE 802.11n. Mit einer Geschwindigkeit von bis zur 300 MBit/s verbindet der DAP-1360 PCs und Laptops zuverlässig mit dem kabelgebundenen Netzwerk.
Durch seine sieben verschiedenen Betriebsmodi kann der DAP-1360 je nach Bedarf flexibel in jeder Umgebung eingesetzt werden.

Access Point: Zur kabellosen Anbindung von PCs und Laptops.
AP-Client: Der DAP-1360 wird zu einem Client und kann so Netzwerkgeräte, wie Drucker, Spielekonsolen, PCs - unabhängig vom Betriebssystem, kabellos an ein Netzwerk anbinden.
Wireless Bridge: Zwei getrennte Netzwerke über Funk miteinander verbinden.
Wireless Bridge mit AP: Zwei getrennte Netzwerke über Funk miteinander verbinden. Wireless PCs und Laptops können kabellos eine Verbindung zu den APs aufbauen.
Wireless-Repeater: Zur Erweiterung des Funkbereiches von Wireless Netzwerken.
WISP Client-Router (Wireless Internet Service Provider): Der DAP-1360 ist über Funk mit dem Access Point des Internetanbieters verbunden, eine gemeinsame Nutzung der Internetverbindung ist somit möglich.
WISP Repeater: Der DAP-1360 ist über Funk mit dem Access Point des Internetanbieters verbunden und ermöglicht eine gemeinsame Nutzung der Internetverbindung, sowohl für kabelgebundene PCs als auch für Wireless Klienten.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten vor unberechtigten Zugriffen unterstützt der DAP-1360 die Verschlüsselungsstandards WEP, WPA und WPA2. Darüber hinaus können zusätzliche MAC-Adressen-Filter eingerichtet werden. Mit WiFi Protected Set Up (WPS) können neue Geräte sicher in das Netzwerk integriert werden. Über PIN-Abfrage oder Knopfdruck werden alle Sicherheitseinstellungen automatisch vorgenommen.
Mit Hilfe des D-Link Setup Wizards können Sie Ihr Netzwerk in nur wenigen Minuten einrichten. Er konfiguriert den Betriebsmodus Ihres DAP-1360 und ermöglicht die unkomplizierte Einbindung neuer Wireless Geräte in das Netzwerk. Erstellen Sie mit dem DAP-1360 schnell und einfach ein Wireless Netzwerk für Ihr Zuhause oder Ihr Büro.
Features:
Unterstützt 7 verschiedene Arbeitsmodi
Zwei abnehmbare Antennen (SMA reverse)
Einfache WLAN Verschlüsselung per Knopfdruck (WPS)
Hinweise:
Antennenanschlüsse sind RP SMA Buchsen
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
100 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate (max.):
300 MBit/s
Netzwerk-Funktionen:
Accesspoint + WLAN-Client + WLAN-Repeater + WLAN-Bridge
Typ:
DAP-1360
Antennentyp:
2x abnehmbar
WPS fähig:
Hardware
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s)
WLAN Standard:
IEEE802.11n + IEEE802.11g + IEEE802.11b
Anzahl LAN:
1 x
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Sicherheit:
WEP + WPA + WPA2
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link repeater, wlan repeater, 790069323058, D-Link, dlink, AccesspointRepeater2017
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,49*
€ 32,01*
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 32,24*
€ 6,78*
ab € 25,44*
€ 33,15*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 33,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,21*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,75*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 233,20*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 413,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.