Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Wireless AC1300 Wave 2 Outdoor Cloud Managed Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBA-3620P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBA-3620P
EAN/GTIN:
     0790069452901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DBA-3620P Nuclias Wireless AC1300 Wave 2 Outdoor Cloud-Managed Access Points sind leistungsstarke Outdoor Access Points, die speziell für SMB, Einzelhandel, Gastgewerbe, Campus und Managed Service Provider entwickelt wurden. Sie bieten beeindruckende Schutzwerte für den Einsatz in rauen Außenumgebungen, hohe kombinierte Datenraten von bis zu 1.300 Mbit/s über zwei dedizierte drahtlose Bänder. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integrierte, Rundstrahlantennen PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port MIMO: 2x2 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
291.9 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
65.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Max. Übertragungsrate:
1300 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
true
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: access point, Wireless AC, Cloud Managed Access Point, 5Ghz, PoE, Nuclias
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 401,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,26*
€ 477,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
€ 49,87*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y1-LIC
€ 66,67*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y3-LIC
€ 162,32*
Zubehör
D-Link
DBA-1210P
€ 199,68*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
€ 297,12*
Zubehör
D-Link
DBA-2820P
€ 406,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.