Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless N Access Point & Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-1360/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360/E
EAN/GTIN:
     0790069323058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem Wireless N Open Source Repeater DAP-1360 verbinden Sie kabellos Ihre PCs und Laptops mit einem vorhandenen Netzwerk und nutzen Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbit/s. Der DAP-1360 erreicht im Vergleich zu älteren Wireless LAN Standards fast die dreifache Geschwindigkeit und eine bis zu 5-mal bessere Abdeckung der Umgebung. Zusätzlich ist er vollkommen abwärtskompatibel zu Adaptern des Wireless g und b Standards. WLAN-Standard: 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz Max. Bandbreite: 300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x extern, Rundstrahlantennen PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 1
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
30 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
false
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link router, wlan repeater, Wireless N, 11n, Extender, Range Extender, 2.4GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,51*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
€ 274,12*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
€ 476,47*
Zubehör
D-Link
DAP-2682
€ 152,53*
Zubehör
D-Link
DWL-X8630AP
€ 352,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.