Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz F 50mA 5x20mm 520.604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-16256
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz F 50mA 5x20mm 520.604 Auslösecharakteristik flink (F), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 0,05A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Aufbau als transparentes Glasrohr mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0.05 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,409*
€ 0,679*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4135*
€ 0,6935*
Lager 5382
129
10
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,75*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5736*
€ 0,7536*
10
€ 3,90*
ab € 0,463*
€ 0,763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.