Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 508.000 508.000 Sicherungshalter mit Ausziehhilfe Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1367476-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     508.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
ESKA 508.000 Sicherungshalter mit Ausziehhilfe Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V 1 St.

Beliebig bestückbar mit jeder 5 x 20 mm Sicherung. Die Ausziehhilfe ermöglicht ein schnelles und sicheres Auswechseln einer defekten Sicherung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart: Leiterplattenmontage · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Rastermaß: 23 mm · Sicherungs-Besonderheiten: mit Ausziehhilfe

Lieferumfang:
Ohne Sicherung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Ausziehhilfe
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
508.000
Montageart:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
23 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 508.000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,97*
Lager 102
180
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.