Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.604 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A
ESKA 520.604 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A
Artikel-Nr.:
     3461-40039552
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 0,05A mit der Auslösecharakteristik flink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0,05 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, F 50 mA, F50mA, 520604, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639043, 639043
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,409*
€ 0,679*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4135*
€ 0,6935*
2 Tage
129
10
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,75*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5736*
€ 0,7536*
10
€ 3,90*
ab € 0,463*
€ 0,763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6935*
€ 0,82527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.