Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Uhren-Zelle 1,55/10/Silber V 346 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-143569
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00346101111
EAN/GTIN:
     4008496101481
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Cons.Varta Uhren-Zelle 1,55/10/Silber V 346 Stk.1 Ausführung Silberoxid, Nennspannung 1,55V, Kapazität 10mAh, Höhe inkl.

Pole 1,29mm, Durchmesser 7,9mm, Gewicht 0,54g, Diese Uhrenzelle ist für alle Arten von Armbanduhren.

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkt aus.

In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
Kapazität:
10 mAh
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.54 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Batterie, Knopf, Knopfzellenbatterie, Zelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,102*
€ 0,159*
2 Tage
137
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,71*
1
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 1,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,16*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,66*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,30*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
361101111
ab € 0,61*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.