Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107520
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     361101111
EAN/GTIN:
     4008496261697
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V 361 - Batterie SR58 - Silberoxid - 18 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.21 cm
Gewicht
0.4 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.79 cm
Batterie
Typ
SR58
Technologie
Silberoxid
Kapazität
18 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
69
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,787*
€ 1,087*
3 Tage
3
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,781*
€ 1,171*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00377 101 401
ab € 0,65*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
00395 101 401
ab € 0,43*
Zubehör
Varta
04178 101 401
ab € 1,26*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04607 945 416
ab € 1,15*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
00394 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.